pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32624 TCH507VA TESTATA CHIUSURA 500X75 - 32624

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32624 TCH507VA TESTATA CHIUSURA 500X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm

  • Adatto per l'integrità del circuito - no

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8015892326246

Codice prodotto

SFZ32624

Cod. produttore

32624

Produttore

SFZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

500 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Colore:

Blu

Numero RAL:

5012

Articolo della serie CC/CF costituito da testata di chiusura, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.