pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32617 TCH407VG TESTATA CHIUSURA 400X75 - 32617

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32617 TCH407VG TESTATA CHIUSURA 400X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 14 PZ

EAN

8015892326178

Codice prodotto

SFZ32617

Cod. produttore

32617

Produttore

SFZ

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Grigio

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Numero RAL:

7032

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da testata di chiusura, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard grigia RAL 7032, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.