pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32614 TCH407I TESTATA CHIUSURA 400X75 - 32614

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32614 TCH407I TESTATA CHIUSURA 400X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)

  • Adatto per l'integrità del circuito - no

Confezione

  • 14 PZ

EAN

8015892326147

Codice prodotto

SFZ32614

Cod. produttore

32614

Produttore

SFZ

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da testata di chiusura, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.