STEEL LINE CMS SRL - SFZ32586 TCH151I TESTATA CHIUSURA 150X100 - 32586

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Materiale - Acciaio inossidabile
Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)
Adatto per l'integrità del circuito - no
Confezione
12 PZ
EAN
8015892325867
Codice prodotto
SFZ32586
Cod. produttore
32586
Produttore
SFZ
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Temperatura di impiego:
-20...60 °C


