STEEL LINE CMS SRL - SFZ32580 TCH101VA TESTATA CHIUSURA 100X100 - 32580

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito
Colore - Blu
Confezione
12 PZ
EAN
8015892325805
Codice prodotto
SFZ32580
Cod. produttore
32580
Produttore
SFZ
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Blu
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Numero RAL:
5012
Temperatura di impiego:
-20...60 °C


