pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32451 SSXD9077S SGHEMBA SX DISCESA 075X75 - 32451

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32451 SSXD9077S SGHEMBA SX DISCESA 075X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Raggio interno - 125 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 75 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8015892324518

Codice prodotto

SFZ32451

Cod. produttore

32451

Produttore

SFZ

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Grado dell'angolo:

90°

Raggio interno:

125 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

75 mm

Spessore del materiale:

0.8 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

STEEL LINE CMS: SSXD9077S SGHEMBA SX DISCESA 075X75, Curva per canale / passerella portacavi