pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32446 SSR42I ATTACCO A SOFFITTO REGOLABILE - 32446

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Altro

  • Tipologia - Piastra di testa avvitabile

  • Angolo - 0...90 °

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Adatto per montaggio a soffitto - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892324464

Codice prodotto

SFZ32446

Cod. produttore

32446

Produttore

SFZ

Adatto per:

Altro

Tipologia:

Piastra di testa avvitabile

Angolo:

0...90 °

Materiale:

Acciaio inossidabile

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Adatto per fissaggio su console:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Articolo della SERIE UNICA costituito da attacco a soffito regolabile 0-90, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.