pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32433 SSD42E ATTACCO A SOFFITTO DOPPIO - 32433

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32433 SSD42E ATTACCO A SOFFITTO DOPPIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a U a due lati

  • Tipologia - Piastra di testa avvitabile

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Adatto per montaggio a soffitto - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210917702

Codice prodotto

SFZ32433

Cod. produttore

32433

Produttore

SFZ

Adatto per:

Profilo a U a due lati

Tipologia:

Piastra di testa avvitabile

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Adatto per fissaggio su console:

no

Articolo della SERIE UNICA costituito da attacco a soffitto doppio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.