pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32432 SS42Z ATTACCO A SOFFITTO PESANTE - 32432

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32432 SS42Z ATTACCO A SOFFITTO PESANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a U

  • Tipologia - Piastra di testa avvitabile

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Adatto per montaggio a soffitto - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210917696

Codice prodotto

SFZ32432

Cod. produttore

32432

Produttore

SFZ

Adatto per:

Profilo a U

Tipologia:

Piastra di testa avvitabile

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Adatto per fissaggio su console:

no

Articolo della SERIE UNICA costituito da attacco a soffitto pesante, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.