pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32408 ORL200Z COP. DER.LATER. T B200 - 32408

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32408 ORL200Z COP. DER.LATER. T B200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - sì

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210836317

Codice prodotto

SFZ32408

Cod. produttore

32408

Produttore

SFZ

Larghezza:

200 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da coperchio derivazione laterale T, raggio R=125mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.