pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32372 SSE300VA SUPPORTO A SELLA CANALE B300 - 32372

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32372 SSE300VA SUPPORTO A SELLA CANALE B300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

  • Temperatura di impiego - -20...60 °C

  • Colore - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892323726

Codice prodotto

SFZ32372

Cod. produttore

32372

Produttore

SFZ

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Colore:

Blu

Numero RAL:

5012

Articolo della SERIE UNICA costituito da supporto a sella, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibilialtri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.