pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32355 SSD42I ATTACCO A SOFFITTO DOPPIO - 32355

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a U a due lati

  • Tipologia - Piastra di testa avvitabile

  • Angolo - 90...90 °

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Adatto per montaggio a soffitto - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892323559

Codice prodotto

SFZ32355

Cod. produttore

32355

Produttore

SFZ

Adatto per:

Profilo a U a due lati

Tipologia:

Piastra di testa avvitabile

Angolo:

90...90 °

Materiale:

Acciaio inossidabile

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Adatto per fissaggio su console:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Articolo della SERIE UNICA costituito da attacco a soffitto doppio, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.