STEEL LINE CMS SRL - SFZ32342 SSC200VG SUPPORTO A CULLA CANALE B200 - 32342

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito
Colore - Grigio
Acciaio inossidabile, decapato - no
Numero RAL - 7032
Confezione
1 PZ
EAN
8015892323429
Codice prodotto
SFZ32342
Cod. produttore
32342
Produttore
SFZ
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Grigio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Numero RAL:
7032
Temperatura di impiego:
-20...60 °C
Articolo della SERIE UNICA costituito da supporto a culla, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard grigia RAL 7032, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.


