pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32341 SSC200VA SUPPORTO A CULLA CANALE B200 - 32341

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32341 SSC200VA SUPPORTO A CULLA CANALE B200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

  • Colore - Blu

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

  • Numero RAL - 5012

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892323412

Codice prodotto

SFZ32341

Cod. produttore

32341

Produttore

SFZ

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Blu

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

5012

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della SERIE UNICA costituito da supporto a culla, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibilialtri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.