pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32186 SDXS9201VA SGHEMBA DX SALITA 200X100 - 32186

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32186 SDXS9201VA SGHEMBA DX SALITA 200X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210818412

Codice prodotto

SFZ32186

Cod. produttore

32186

Produttore

SFZ

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Acciaio

Con parte superiore:

sì

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Raggio interno:

125 mm

Colore:

Blu

Modello della curva:

Curva liscia

Perforazione laterale:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipologia:

Senza connettore

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

5012

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da deviazione sghemba 90° dx vs. alto, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.