STEEL LINE CMS SRL - SFZ32073 S9407I DEV.SALITA 90 400X75 - 32073

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale ascendente
Grado dell'angolo - 90°
Raggio interno - 125 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8015892320732
Codice prodotto
SFZ32073
Cod. produttore
32073
Produttore
SFZ
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Grado dell'angolo:
90°
Raggio interno:
125 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
400 mm
Spessore del materiale:
1.2 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Materiale:
Acciaio