STEEL LINE CMS SRL - SFZ32065 S9307I DEV.SALITA 90 300X75 - 32065

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale ascendente
Grado dell'angolo - 90°
Raggio interno - 125 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8015892320657
Codice prodotto
SFZ32065
Cod. produttore
32065
Produttore
SFZ
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Grado dell'angolo:
90°
Raggio interno:
125 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
300 mm
Spessore del materiale:
1.2 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Materiale:
Acciaio