STEEL LINE CMS SRL - SFZ32029 S4507VG DEV.SALITA 45 500X75 - 32029

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale ascendente
Grado dell'angolo - 45°
Con parte superiore - no
Raggio interno - 125 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8015892320299
Codice prodotto
SFZ32029
Cod. produttore
32029
Produttore
SFZ
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Grado dell'angolo:
45°
Con parte superiore:
no
Raggio interno:
125 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
500 mm
Spessore del materiale:
1.2 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7032


