STEEL LINE CMS SRL - SFZ32008 S4301VA DEV.SALITA 45 300X100 - 32008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale ascendente
Grado dell'angolo - 45°
Raggio interno - 125 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm
Confezione
6 PZ
EAN
8015892320084
Codice prodotto
SFZ32008
Cod. produttore
32008
Produttore
SFZ
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Grado dell'angolo:
45°
Raggio interno:
125 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
300 mm
Spessore del materiale:
1.2 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo a immersione e rivestito
Colore:
Altro
Numero RAL:
5012


