pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32003 S4207S DEV.SALITA 45 200X75 - 32003

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32003 S4207S DEV.SALITA 45 200X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Raggio interno - 125 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8029210906683

Codice prodotto

SFZ32003

Cod. produttore

32003

Produttore

SFZ

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Grado dell'angolo:

45°

Raggio interno:

125 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

STEEL LINE CMS: S4207S DEV.SALITA 45 200X75, Curva per canale / passerella portacavi