pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31886 RL501I DER.LATER. T 500X100 - 31886

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31886 RL501I DER.LATER. T 500X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza di partenza del canale portacavi - 500 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Tipologia - Senza connettore

  • Raggio interno - 125 mm

  • per collegamento con viti - sì

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8015892318869

Codice prodotto

SFZ31886

Cod. produttore

31886

Produttore

SFZ

Larghezza di partenza del canale portacavi:

500 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Tipologia:

Senza connettore

Raggio interno:

125 mm

per collegamento con viti:

sì

Materiale:

Acciaio inossidabile

per collegamento senza viti:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da derivazione laterale T, raggio R=125mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.