STEEL LINE CMS SRL - SFZ31867 RL207S DER.LATER. T 200X75 - 31867

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi - 200 mm
Raggio interno - 125 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
6 PZ
EAN
8029210815442
Codice prodotto
SFZ31867
Cod. produttore
31867
Produttore
SFZ
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi:
200 mm
Raggio interno:
125 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


