STEEL LINE CMS SRL - SFZ31859 RL157S DER.LATER. T 150X75 - 31859

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi - 150 mm
Raggio interno - 125 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
6 PZ
EAN
8029210815367
Codice prodotto
SFZ31859
Cod. produttore
31859
Produttore
SFZ
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi:
150 mm
Raggio interno:
125 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


