pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31856 RL151VA DER.LATER. T 150X100 - 31856

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31856 RL151VA DER.LATER. T 150X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza di partenza del canale portacavi - 150 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Tipologia - Senza connettore

  • Raggio interno - 125 mm

  • Colore - Blu

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8015892318562

Codice prodotto

SFZ31856

Cod. produttore

31856

Produttore

SFZ

Larghezza di partenza del canale portacavi:

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Tipologia:

Senza connettore

Raggio interno:

125 mm

Colore:

Blu

per collegamento con viti:

sì

Materiale:

Acciaio

per collegamento senza viti:

sì

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

5012

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da derivazione laterale T, raggio R=125mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.