STEEL LINE CMS SRL - SFZ31614 PC307VG DER.PIANA CROCE 300X75 - 31614

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm
Raggio interno - 125 mm
Tipologia - Senza connettore
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
8015892316148
Codice prodotto
SFZ31614
Cod. produttore
31614
Produttore
SFZ
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
300 mm
Raggio interno:
125 mm
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
per collegamento con viti:
no
per collegamento senza viti:
no
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7032
Temperatura di impiego:
-20...60 °C