pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31601 PC201VA DER.PIANA CROCE 200X100 - 31601

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31601 PC201VA DER.PIANA CROCE 200X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Raggio interno - 125 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo a immersione e rivestito

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8015892316018

Codice prodotto

SFZ31601

Cod. produttore

31601

Produttore

SFZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Raggio interno:

125 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo a immersione e rivestito

Colore:

Altro

Numero RAL:

5012

LINEA CC/CF La linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuo e a traversini” Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA) Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanica Coperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mm Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchi Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ