STEEL LINE CMS SRL - SFZ31575 P9507VA DEV.PIANA 90 500X75 - 31575

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Grado dell'angolo - 90°
Con parte superiore - no
Raggio interno - 125 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8015892315752
Codice prodotto
SFZ31575
Cod. produttore
31575
Produttore
SFZ
Cambio di direzione:
Orizzontale
Grado dell'angolo:
90°
Con parte superiore:
no
Raggio interno:
125 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
500 mm
Spessore del materiale:
1.2 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Altro
Numero RAL:
5012