STEEL LINE CMS SRL - SFZ31499 P4207VA DEV.PIANA 45 200X75 - 31499

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Grado dell'angolo - 45°
Raggio interno - 125 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm
Confezione
6 PZ
EAN
8015892314991
Codice prodotto
SFZ31499
Cod. produttore
31499
Produttore
SFZ
Cambio di direzione:
Orizzontale
Grado dell'angolo:
45°
Raggio interno:
125 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
200 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Altro
Numero RAL:
5012