STEEL LINE CMS SRL - SFZ31487 P4151VA DEV.PIANA 45 150X100 - 31487

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Grado dell'angolo - 45°
Raggio interno - 125 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm
Confezione
8 PZ
EAN
8015892314878
Codice prodotto
SFZ31487
Cod. produttore
31487
Produttore
SFZ
Cambio di direzione:
Orizzontale
Grado dell'angolo:
45°
Raggio interno:
125 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
150 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo a immersione e rivestito
Colore:
Altro
Numero RAL:
5012