STEEL LINE CMS SRL - SFZ31480 P4101VG DEV.PIANA 45 100X100 - 31480

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Grado dell'angolo - 45°
Con parte superiore - no
Raggio interno - 125 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Confezione
12 PZ
Cambio di direzione:
Orizzontale
Grado dell'angolo:
45°
Con parte superiore:
no
Raggio interno:
125 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
100 mm
Spessore del materiale:
0.8 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7032


