pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31474 P4077S DEV.PIANA 45 075X75 - 31474

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31474 P4077S DEV.PIANA 45 075X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Raggio interno - 125 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 75 mm

Confezione

  • 12 PZ

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

45°

Raggio interno:

125 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

75 mm

Spessore del materiale:

0.8 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

STEEL LINE CMS: P4077S DEV.PIANA 45 075X75, Curva per canale / passerella portacavi