STEEL LINE CMS SRL - SFZ31466 OT400S COP. DER.PIANA T B400 - 31466

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Adatto per passarella a traversini - no
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
2 PZ
EAN
8015892314663
Codice prodotto
SFZ31466
Cod. produttore
31466
Produttore
SFZ
Larghezza:
400 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a traversini:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Temperatura di impiego:
-20...60 °C


