pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31461 OT300I COP. DER.PIANA T B300 - 31461

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31461 OT300I COP. DER.PIANA T B300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - sì

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8015892314618

Codice prodotto

SFZ31461

Cod. produttore

31461

Produttore

SFZ

Larghezza:

300 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da coperchio derivazione piana T, raggio R=125mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.