STEEL LINE CMS SRL - SFZ31450 OT100S COP. DER.PIANA T B100 - 31450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
6 PZ
EAN
8029210811338
Codice prodotto
SFZ31450
Cod. produttore
31450
Produttore
SFZ
Larghezza:
100 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
STEEL LINE CMS: OT100S COP. DER.PIANA T B100, Coperchio per derivazione a T per sistema portacavi


