STEEL LINE CMS SRL - SFZ31422 OS9100S COP. DEV.SALITA 90 B100 - 31422

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 90°
Larghezza - 100 mm
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
6 PZ
EAN
8029210901053
Codice prodotto
SFZ31422
Cod. produttore
31422
Produttore
SFZ
Grado dell'angolo:
90°
Larghezza:
100 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Lunghezza:
182 mm
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
A cerniera:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Temperatura di impiego:
-20...60 °C


