pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31411 OS4400VA COP. DEV.SALITA 45 B400 - 31411

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31411 OS4400VA COP. DEV.SALITA 45 B400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Larghezza - 400 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8029210810942

Codice prodotto

SFZ31411

Cod. produttore

31411

Produttore

SFZ

Grado dell'angolo:

45°

Larghezza:

400 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Lunghezza:

170 mm

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

A cerniera:

no

Colore:

Blu

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Numero RAL:

5012

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da elemento salita 45°, raggio R=125mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.