pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31382 ORS301S COP. RAC.RID SX 300-100 - 31382

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31382 ORS301S COP. RAC.RID SX 300-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 300 mm

  • Larghezza (piccola) - 100 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8015892313826

Codice prodotto

SFZ31382

Cod. produttore

31382

Produttore

SFZ

Larghezza (grande):

300 mm

Larghezza (piccola):

100 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a sinistra

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da coperchio riduzione sinistra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.