pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31354 ORL500S COP. DER.LATER. T B500 - 31354

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31354 ORL500S COP. DER.LATER. T B500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - sì

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8015892313543

Codice prodotto

SFZ31354

Cod. produttore

31354

Produttore

SFZ

Larghezza:

500 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Articolo della serie CC/CF costituito da coperchio derivazione laterale T, raggio R=125mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.