pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31349 ORL400I COP. DER.LATER. T B400 - 31349

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31349 ORL400I COP. DER.LATER. T B400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - sì

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8015892313499

Codice prodotto

SFZ31349

Cod. produttore

31349

Produttore

SFZ

Larghezza:

400 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Articolo della serie CC/CF costituito da coperchio derivazione laterale T, raggio R=125mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.