pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31342 ORL200S COP. DER.LATER. T B200 - 31342

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31342 ORL200S COP. DER.LATER. T B200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210810256

Codice prodotto

SFZ31342

Cod. produttore

31342

Produttore

SFZ

Larghezza:

200 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

STEEL LINE CMS: ORL200S COP. DER.LATER. T B200, Coperchio per derivazione laterale per sistema portacavi