pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31340 ORL150VG COP. DER.LATER. T B150 - 31340

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31340 ORL150VG COP. DER.LATER. T B150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - sì

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8015892313406

Codice prodotto

SFZ31340

Cod. produttore

31340

Produttore

SFZ

Larghezza:

150 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Numero RAL:

7032

Articolo della serie CC/CF costituito da coperchio derivazione laterale T, raggio R=125mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard grigia RAL 7032, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.