pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31329 ORL075I COP. DEV.LATER. T B075 - 31329

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31329 ORL075I COP. DEV.LATER. T B075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 75 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - sì

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8015892313291

Codice prodotto

SFZ31329

Cod. produttore

31329

Produttore

SFZ

Larghezza:

75 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Articolo della serie CC/CF costituito da coperchio derivazione laterale T, raggio R=125mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.