pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31276 ORD075VG COP. RAC.RID DX 100-075 - 31276

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31276 ORD075VG COP. RAC.RID DX 100-075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 100 mm

  • Larghezza (piccola) - 75 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a destra

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8015892312768

Codice prodotto

SFZ31276

Cod. produttore

31276

Produttore

SFZ

Larghezza (grande):

100 mm

Larghezza (piccola):

75 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a destra

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7032

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da coperchio riduzione destra, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard grigia RAL 7032,disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.