pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31261 ORC300I COP. RAC.RID CENT 400-300 - 31261

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31261 ORC300I COP. RAC.RID CENT 400-300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 400 mm

  • Larghezza (piccola) - 300 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Adatto per passarella a traversini - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8015892312614

Codice prodotto

SFZ31261

Cod. produttore

31261

Produttore

SFZ

Larghezza (grande):

400 mm

Larghezza (piccola):

300 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da coperchio riduzione centrale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.