pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31245 ORC100I COP. RAC.RID CENT 150-100 - 31245

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31245 ORC100I COP. RAC.RID CENT 150-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 150 mm

  • Larghezza (piccola) - 100 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Adatto per passarella a traversini - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8015892312454

Codice prodotto

SFZ31245

Cod. produttore

31245

Produttore

SFZ

Larghezza (grande):

150 mm

Larghezza (piccola):

100 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da coperchio riduzione centrale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.