STEEL LINE CMS SRL - SFZ31226 OP9200S COP. DEV.PIANA 90 B200 - 31226

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 90°
Larghezza - 200 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Materiale - Acciaio
Confezione
6 PZ
EAN
8029210899091
Codice prodotto
SFZ31226
Cod. produttore
31226
Produttore
SFZ
Grado dell'angolo:
90°
Larghezza:
200 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
STEEL LINE CMS: OP9200S COP. DEV.PIANA 90 B200, Coperchio per curva per sistema portacavi


