STEEL LINE CMS SRL - SFZ31222 OP9150S COP. DEV.PIANA 90 B150 - 31222

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 90°
Larghezza - 150 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Materiale - Acciaio
Confezione
6 PZ
EAN
8029210899053
Codice prodotto
SFZ31222
Cod. produttore
31222
Produttore
SFZ
Grado dell'angolo:
90°
Larghezza:
150 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
STEEL LINE CMS: OP9150S COP. DEV.PIANA 90 B150, Coperchio per curva per sistema portacavi


