pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31190 OP4100S COP. DEV.PIANA 45 B100 - 31190

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31190 OP4100S COP. DEV.PIANA 45 B100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Larghezza - 100 mm

  • Lunghezza - 165 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8029210898735

Codice prodotto

SFZ31190

Cod. produttore

31190

Produttore

SFZ

Grado dell'angolo:

45°

Cambio di direzione:

Orizzontale

Larghezza:

100 mm

Lunghezza:

165 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da elemento piano 45°, raggio R=125mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.