pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31186 OP4075S COP. DEV.PIANA 45 B075 - 31186

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31186 OP4075S COP. DEV.PIANA 45 B075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Larghezza - 75 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8015892311860

Codice prodotto

SFZ31186

Cod. produttore

31186

Produttore

SFZ

Grado dell'angolo:

45°

Larghezza:

75 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Lunghezza:

140 mm

Cambio di direzione:

Orizzontale

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da elemento piano 45°, raggio R=125mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.