pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31185 OP4075I COP. DEV.PIANA 45 B075 - 31185

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31185 OP4075I COP. DEV.PIANA 45 B075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Larghezza - 75 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Lunghezza - 140 mm

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8015892311853

Codice prodotto

SFZ31185

Cod. produttore

31185

Produttore

SFZ

Grado dell'angolo:

45°

Larghezza:

75 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio inossidabile

Lunghezza:

140 mm

Cambio di direzione:

Orizzontale

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da elemento piano 45°, raggio R=125mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.